Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS9-LFR-G-D6-CUV-AG-BAR-AS 564115

  • ERIKS:12606177
  • Fabricant:4052568211462
Image 1
Ajouter à la liste

268,28 €/ Unitéhors TVA

324,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS9
Taille
9
Fonction
Filtre régulateur
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Poids
2400 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression