Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS-Z 529219

  • ERIKS:11645755
  • Fabricant:4052568163853
Image 1
Ajouter à la liste

105,64 €/ Unitéhors TVA

127,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Taille
6
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à droite ? à gauche
Verrouillable
Oui
Volume transporté
5000 l/min
Poids
875 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Qualité alimentaire
Oui