Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS6-LFR-3/8-D6-CRV-AS 529218

  • ERIKS:11559770
  • Fabricant:4052568163846
Image 1
Ajouter à la liste

105,64 €/ Unitéhors TVA

127,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Taille
6
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Pression maximum de service
12
Plage de réglage
0.3 - 7 bar
Volume transporté
5000 l/min
Poids
875 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Qualité alimentaire
Oui
Alternatives

83,01 €/ Unitéhors TVA

100,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026