Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D7-EUM-AS 529192

  • ERIKS:11645729
  • Fabricant:4052568163730
Image 1
Ajouter à la liste

92,86 €/ Unitéhors TVA

112,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6
Taille
6
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
4500 l/min
Poids
1087 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression