Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS 535724

  • ERIKS:11647429
  • Fabricant:4052568169374
Image 1
Ajouter à la liste

76,91 €/ Unitéhors TVA

93,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4
Taille
4
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
1500 l/min
Poids
475 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression