Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-ERM-AS 529156

  • ERIKS:23212113
  • Fabricant:4052568084882
Image 1
Ajouter à la liste

55,30 €/ Unitéhors TVA

66,91 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4
Taille
4
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
1500 l/min
Poids
275 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression