102,84 €/ Unitéhors TVA
124,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS4 |
Taille | 4 |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/4 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | Alliage d'aluminium |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Verrouillable | Oui |
Volume transporté | 1200 l/min |
Poids | 475 g |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |