Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D7-CRV-AS-Z 529155

  • ERIKS:11645697
  • Fabricant:4052568163532
Image 1
Ajouter à la liste

89,47 €/ Unitéhors TVA

108,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4
Taille
4
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
1200 l/min
Poids
275 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Qualité alimentaire
Oui