Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS4-LFR-1/4-D6-ERV-AS 529150

  • ERIKS:11645693
  • Fabricant:4052568163501
Image 1
Ajouter à la liste

81,25 €/ Unitéhors TVA

98,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4
Taille
4
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
1700 l/min
Poids
275 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Alternatives

71,77 €/ Unitéhors TVA

86,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026