Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS 537149

  • ERIKS:11648025
  • Fabricant:4052568172244
Image 1
Ajouter à la liste

542,17 €/ Unitéhors TVA

656,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS12
Taille
12
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
Interne
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
17000 l/min
Poids
7000 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Qualité alimentaire
Oui