Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS 537150

  • ERIKS:11648026
  • Fabricant:4052568172251
Image 1
Ajouter à la liste

542,17 €/ Unitéhors TVA

656,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS12
Taille
12
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
Interne
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Alliage d'aluminium
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Volume transporté
14000 l/min
Poids
7000 g
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Qualité alimentaire
Oui