Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur LFRS-1/4-D-MINI-A 194709

  • ERIKS:11638871
  • Fabricant:4052568154394
Image 1
Ajouter à la liste

476,69 €/ Unitéhors TVA

576,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFRS
Taille
Mini
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
12
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
1400 l/min
Poids
560 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression