212,85 €/ Unitéhors TVA
257,55 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LFR |
Taille | Midi |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/8 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | PC |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Verrouillable | Oui |
Volume transporté | 3100 l/min |
Poids | 920 g |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
77,05 €/ Unitéhors TVA
93,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026