Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur LFR-3/8-D-7-MINI 162704

  • ERIKS:11632343
  • Fabricant:4052568072476
Image 1
Filtre-manodétendeur préssion de sortie max. bar, avec cuve métallique de prétection et manomètre. Avec purgeur manuel de consensats.
Ajouter à la liste

171,88 €/ Unitéhors TVA

207,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFR
Taille
Mini
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 7 bar
Volume transporté
1700 l/min
Poids
460 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Alternatives

55,30 €/ Unitéhors TVA

66,91 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026