218,20 €/ Unitéhors TVA
264,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LFR |
Taille | Midi |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 3/4 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Non |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | PC |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Verrouillable | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression maximum de service | 16 |
Plage de réglage | 0.5 - 12 bar |
Volume transporté | 2600 l/min |
Poids | 900 g |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |