Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A 192394

  • ERIKS:11638001
  • Fabricant:4052568151300
Image 1
Ajouter à la liste

552,14 €/ Unitéhors TVA

668,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFR
Taille
Maxi
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
12
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
5800 l/min
Poids
1670 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression