Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur LFR-1-D-O-MAXI 162693

  • ERIKS:11632334
  • Fabricant:4052568132200
Image 1
Filtre-manodétendeur avec cuve métallique de prétection, sans manomètre, finesse du filtre 40 Ám. Avec purgeur manuel de consensats.
Ajouter à la liste

501,22 €/ Unitéhors TVA

606,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFR
Taille
Maxi
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
10000 l/min
Poids
1400 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression