Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur LFR-1-D-O-DI-MAXI 192381

  • ERIKS:11637988
  • Fabricant:4052568151171
Image 1
Ajouter à la liste

402,91 €/ Unitéhors TVA

487,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFR
Taille
Maxi
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
7000 l/min
Poids
1600 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression