276,24 €/ Unitéhors TVA
334,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LFR |
Taille | Mini |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/8 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Automatique |
Matériau de la cuve | PC |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Verrouillable | Oui |
Température de fonctionnement | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression maximum de service | 12 |
Plage de réglage | 0.5 - 12 bar |
Volume transporté | 650 l/min |
Poids | 460 g |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
89,47 €/ Unitéhors TVA
108,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026