Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur LFR-1/2-D-O-MAXI-A 186493

  • ERIKS:11635695
  • Fabricant:4052568146931
Image 1
Ajouter à la liste

601,12 €/ Unitéhors TVA

727,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFR
Taille
Maxi
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
12
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
9400 l/min
Poids
1300 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression