Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur LFR-1/2-D-7-O-MIDI-A 192605

  • ERIKS:23285872
  • Fabricant:4052568152512
Image 1
Filtre-manodétendeur préssion de sortie max. bar, avec cuve métallique de prétection et manomètre. Avec purgeur automatique de consensats.
Ajouter à la liste

309,01 €/ Unitéhors TVA

373,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFR
Taille
Midi
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
40 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
12
Plage de réglage
0.5 - 7 bar
Volume transporté
3900 l/min
Poids
900 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression