432,30 €/ Unitéhors TVA
523,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LFR |
Taille | Maxi |
Fonction | Filtre régulateur |
Type de raccord | BSPP (G) |
Filetage | 1/2 in |
Niveau de filtration | 40 µm |
Avec manomètre | Oui |
Type de purge | Manuel |
Matériau de la cuve | PC |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Verrouillable | Oui |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression maximum de service | 16 |
Plage de réglage | 0.5 - 7 bar |
Volume transporté | 7600 l/min |
Poids | 1670 g |
Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
69,98 €/ Unitéhors TVA
84,68 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026