Eriks
FESTO

FESTO Filtre-manodétendeur LFR-1/2-D-5M-MAXI 186491

  • ERIKS:11635694
  • Fabricant:4052568146917
Image 1
Filtre et détendeur avec cuve métallique de prétection et manomètre, finesse du filtre Ám. Avec purgeur manuel de consensats.
Ajouter à la liste

550,64 €/ Unitéhors TVA

666,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFR
Taille
Maxi
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/2 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Verrouillable
Oui
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression maximum de service
16
Plage de réglage
0.5 - 12 bar
Volume transporté
7500 l/min
Poids
1370 g
Matériau du boîtier
Zinc coulé sous pression
Alternatives

69,98 €/ Unitéhors TVA

84,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026