112,72 €/ Unitéhors TVA
136,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LF |
Taille | Midi |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Niveau de filtration | 40 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Protection de cuve | Métal |
Matériau d'élément filtrant | PE |
Poids | 700 g |
42,25 €/ Unitéhors TVA
51,12 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026