Eriks
FESTO

FESTO Filtre LF-D-MAXI 192553

  • ERIKS:11638097
  • Fabricant:4052568152260
Image 1
Ajouter à la liste

273,23 €/ Unitéhors TVA

330,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LF
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
PE
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre MS6-LF-1/2-ERM 529615

  • Eriks:23211500
  • Manufacturer:529615

42,25 €/ Unitéhors TVA

51,12 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026