Eriks
FESTO

FESTO Filtre LF-D-5M-MAXI-A 192562

  • ERIKS:11638105
  • Fabricant:4052568152314
Image 1
Ajouter à la liste

405,89 €/ Unitéhors TVA

491,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LF
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
PE
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre MS6-LF-1/2-CRV 529609

  • Eriks:11645873
  • Manufacturer:529609

68,22 €/ Unitéhors TVA

82,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026