Eriks
FESTO

FESTO Filtre LF-3/8-D-MINI-A 162608

  • ERIKS:11632258
  • Fabricant:4052568072292
Image 1
Ajouter à la liste

174,47 €/ Unitéhors TVA

211,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LF
Taille
Mini
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
40 µm
Type de purge
Automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1400
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
PE
Poids
250 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre MS4-LF-1/4-ERV 529401

  • Eriks:11645785
  • Manufacturer:529401

53,31 €/ Unitéhors TVA

64,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026