91,94 €/ Unitéhors TVA
111,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LF |
Taille | Mini |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Raccord | 3/8 in |
Niveau de filtration | 5 µm |
Type de purge | Manuel |
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 1100 |
Température de service | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 16 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Protection de cuve | Métal |
Matériau d'élément filtrant | PE |
Poids | 250 g |
27,36 €/ Unitéhors TVA
33,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026