Eriks
FESTO

FESTO Filtre LF-3/8-D-5M-MIDI-A 162621

  • ERIKS:11632269
  • Fabricant:4052568131678
Image 1
Ajouter à la liste

246,14 €/ Unitéhors TVA

297,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LF
Taille
Midi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1800
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
PE
Poids
700 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre MS6-LF-3/8-CRV 529641

  • Eriks:11645903
  • Manufacturer:529641

75,12 €/ Unitéhors TVA

90,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026