Eriks
FESTO

FESTO Filtre LF-3/4-D-5M-MIDI 162615

  • ERIKS:11632263
  • Fabricant:4052568072346
Image 1
Ajouter à la liste

146,26 €/ Unitéhors TVA

176,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LF
Taille
Midi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Manuel
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
2000
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
PE
Poids
700 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre MS6-LF-1/2-CRM 529607

  • Eriks:23212347
  • Manufacturer:529607

42,25 €/ Unitéhors TVA

51,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026