Eriks
FESTO

FESTO Filtre LF-1-D-5M-MAXI-A 162625

  • ERIKS:11632272
  • Fabricant:4052568131715
Image 1
Ajouter à la liste

422,91 €/ Unitéhors TVA

511,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LF
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1 in
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
3800
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
PE
Poids
1440 g