Eriks
FESTO

FESTO Filtre LF-1/8-D-5M-MINI 162610

  • ERIKS:11632260
  • Fabricant:4052568072308
Image 1
Ajouter à la liste

91,94 €/ Unitéhors TVA

111,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LF
Taille
Mini
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Manuel
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
800
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
PE
Poids
250 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre MS4-LF-1/8-CRM 529403

  • Eriks:11645787
  • Manufacturer:529403

30,12 €/ Unitéhors TVA

36,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026