Eriks
FESTO

FESTO Filtre LF-1/4-D-5M-MIDI-A 186462

  • ERIKS:11635668
  • Fabricant:4052568146658
Image 1
Ajouter à la liste

246,14 €/ Unitéhors TVA

297,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LF
Taille
Midi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Type de purge
Automatique
Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)
1600
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
PE
Poids
700 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre MS4-LF-1/4-CRV 529397

  • Eriks:11645782
  • Manufacturer:529397

53,31 €/ Unitéhors TVA

64,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026