Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin MS9-LFM-G-BUV 564041

  • ERIKS:12265630
  • Fabricant:4052568211233
Image 1
Ajouter à la liste

328,76 €/ Unitéhors TVA

397,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS9
Taille
9
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
2000 g