Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin MS9-LFM-3/4-BUM-DA 553082

  • ERIKS:11651029
  • Fabricant:4052568195359
Image 1
Ajouter à la liste

338,32 €/ Unitéhors TVA

409,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS9
Taille
9
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/4 in
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 20 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
2000 g