Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin MS6-LFM-1/2-BUV 529661

  • ERIKS:11645922
  • Fabricant:4052568164157
Image 1
Ajouter à la liste

132,31 €/ Unitéhors TVA

160,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS6-LFM
Taille
6
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de 5 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Alliage d'aluminium
Protection de cuve
Intégré
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
820 g