Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin MS4-LFM-1/8-BRM 529465

  • ERIKS:11645810
  • Fabricant:4052568085186
Image 1
Ajouter à la liste

59,35 €/ Unitéhors TVA

71,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
MS4
Taille
4
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/8 in
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0 jusqu'à 14 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Plastique
Matériau du joint
NBR
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Qualité alimentaire
Oui
Poids
190 g