810,74 €/ Unitéhors TVA
981,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS12 |
Taille | 12 |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Niveau de filtration | 1 µm |
Type de purge | Automatique |
Température de service | de 5 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 2 jusqu'à 12 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Alliage d'aluminium |
Protection de cuve | Intégré |
Matériau du joint | NBR |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de silicate de bore |
Qualité alimentaire | Oui |
Poids | 7000 g |