Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin LFMB-D-MINI-A 192572

  • ERIKS:11638115
  • Fabricant:4052568152383
Image 1
Filtre fin cartouche filtrante Ám, avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

244,96 €/ Unitéhors TVA

296,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMB
Taille
Mini
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre fin MS4-LFM-1/4-BUV 535766

  • Eriks:11647431
  • Manufacturer:535766

101,46 €/ Unitéhors TVA

122,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026