145,08 €/ Unitéhors TVA
175,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LFMB |
Taille | Mini |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Niveau de filtration | 1 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 16 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Protection de cuve | Métal |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de silicate de bore |
53,90 €/ Unitéhors TVA
65,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026