240,83 €/ Unitéhors TVA
291,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | LFMB |
Taille | Midi |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Niveau de filtration | 1 µm |
Type de purge | Manuel |
Température de service | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 1 jusqu'à 16 bar |
Avec accumulateur pneumatique | Oui |
Matériau du récipient | Polycarbonate |
Protection de cuve | Métal |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de silicate de bore |
83,46 €/ Unitéhors TVA
100,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026