Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin LFMB-D-MAXI-DA 532813

  • ERIKS:11646626
  • Fabricant:4052568165567
Image 1
Ajouter à la liste

543,14 €/ Unitéhors TVA

657,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMB
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
1021 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre fin MS6-LFM-1/2-BRM-DA 536835

  • Eriks:11647901
  • Manufacturer:536835

94,23 €/ Unitéhors TVA

114,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026