Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin LFMB-3/8-D-MINI 162628

  • ERIKS:11632275
  • Fabricant:4052568072377
Image 1
Filtre fin cartouche filtrante Ám, avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

148,84 €/ Unitéhors TVA

180,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMB
Taille
Mini
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
250 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre fin MS4-LFM-1/4-BRM 529461

  • Eriks:11645806
  • Manufacturer:529461

53,90 €/ Unitéhors TVA

65,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026