Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin LFMB-3/4-D-MAXI 162632

  • ERIKS:11632279
  • Fabricant:4052568131753
Image 1
Filtre fin cartouche filtrante Ám, avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

535,94 €/ Unitéhors TVA

648,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMB
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/4 in
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
1200 g