Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin LFMB-1/8-D-MINI-DA-A 532827

  • ERIKS:11646640
  • Fabricant:4052568165673
Image 1
Ajouter à la liste

272,95 €/ Unitéhors TVA

330,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMB
Taille
Midi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/8 in
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
368 g