Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin LFMB-1/4-D-MINI-DA 532818

  • ERIKS:11646631
  • Fabricant:4052568086312
Image 1
Ajouter à la liste

173,04 €/ Unitéhors TVA

209,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMB
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
368 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre fin MS4-LFM-1/4-BRM-DA 536818

  • Eriks:11647884
  • Manufacturer:536818

64,65 €/ Unitéhors TVA

78,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026