Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin LFMB-1/4-D-MIDI 186467

  • ERIKS:11635673
  • Fabricant:4052568146702
Image 1
Ajouter à la liste

252,47 €/ Unitéhors TVA

305,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMB
Taille
Midi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/4 in
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Manuel
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 1 jusqu'à 16 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
650 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre fin MS6-LFM-1/4-BRM 529667

  • Eriks:11645928
  • Manufacturer:529667

91,92 €/ Unitéhors TVA

111,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026