Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin LFMB-1/2-D-MIDI-A 162638

  • ERIKS:11632285
  • Fabricant:4052568131814
Image 1
Filtre fin cartouche filtrante Ám, avec cuve métallique de prétection.
Ajouter à la liste

352,33 €/ Unitéhors TVA

426,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMB
Taille
Midi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
650 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre fin MS6-LFM-1/2-BRV 530506

  • Eriks:11646286
  • Manufacturer:530506

109,42 €/ Unitéhors TVA

132,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026