Eriks
FESTO

FESTO Filtre fin LFMB-1/2-D-MAXI-DA-A 532834

  • ERIKS:11646647
  • Fabricant:4052568165741
Image 1
Ajouter à la liste

659,96 €/ Unitéhors TVA

798,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FESTO
Série
LFMB
Taille
Maxi
Matériau du boîtier
Aluminium coulé sous pression
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
1/2 in
Niveau de filtration
1 µm
Type de purge
Automatique
Température de service
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 2 jusqu'à 12 bar
Avec accumulateur pneumatique
Oui
Matériau du récipient
Polycarbonate
Protection de cuve
Métal
Matériau d'élément filtrant
Fibre de silicate de bore
Poids
1340 g
Alternatives
Product Image

FESTO Filtre fin MS6-LFM-1/2-BRV-DA 536841

  • Eriks:11647907
  • Manufacturer:536841

120,20 €/ Unitéhors TVA

145,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026