327,61 €/ Unitéhors TVA
396,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FESTO |
Série | MS9 |
Raccord | G1 |
Protection de cuve | Sans |
Direction du débit | à gauche ? à droite |
Débit maximum | 6500 l/min |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |
Température du fluide | de 5 jusqu'à 30 °C |
Pression de service | de 0 jusqu'à 20 bar |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau du filtre | Charbon actif |
Matériau de la cuve | Métal |
Poids | 2000 g |